33,20 €/ Unitéhors TVA
40,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Fraise sur tige |
Diamètre | 5.5 mm |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 57 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
Matériau | HSS-E PM |
Norme DIN | 844K |