Eriks
DORMER

DORMER Fraise crayon HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N non traitée 4 dents Ø 15.88X 92 mm

  • ERIKS:12143069
  • Fabricant:7320760640210
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique DIN 844K N 30° brilliante 4/6 lèvres pour acier non alliér <850 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

67,76 €/ Unitéhors TVA

81,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
15.88 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K