Eriks
DORMER

DORMER Fraise crayon HSCo-XP mi longue avec queue weldon DIN 844 K N non traitée 4 dents Ø 13X 83 mm

  • ERIKS:11677319
  • Fabricant:7320760354612
Image 1

HSS-E-PM fraise longueur moyenne multidents avec queue conique DIN 844K N 30° brilliante 4/6 lèvres pour acier non alliér <850 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

60,24 €/ Unitéhors TVA

72,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
13 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844K