Eriks
DORMER

DORMER Fraise crayon HSCo-XP extra longue avec queue weldon DIN 844 L N non traitée 4 dents Ø 6.35X 80 mm

  • ERIKS:12369593
  • Fabricant:7320760640289
Image 1

HSS-E-PM fraise extra longueu multidents avec queue conique DIN 844L N 30° brilliante 4/6 lèvres pour acier non alliér <850 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

48,24 €/ Unitéhors TVA

58,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
6.35 mm
Longueur de coupe maximale
30 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
80 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
Gauche
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
844L
Tolérance
K10