26,48 €/ Unitéhors TVA
32,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 8 mm |
Longueur de coupe maximale | 11 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 61 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
Matériau | HSS-E PM |
Norme DIN | 327D |
Tolérance | E8 |