Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer HSCo-XP extra courte avec queue weldon DIN 327 D N non traitée 2 dents Ø 16X 79 mm

  • ERIKS:11652113
  • Fabricant:7320760353264
Image 1

HSS-E-PM fraise serie court a rainurer avec queue conique DIN 327D N 30° brilliante 2 lèvres pour acier non alliér <700 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

51,28 €/ Unitéhors TVA

62,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à clavette
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-E PM
Norme DIN
327D
Tolérance
E8