45,68 €/ Unitéhors TVA
55,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 13 mm |
Longueur de coupe maximale | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 73 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
Matériau | HSS-E PM |
Norme DIN | 327D |
Tolérance | E8 |