Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer HSCo mi longue avec queue weldon DIN 844 K W non traitée 2 dents Ø 18X 92 mm

  • ERIKS:11677108
  • Fabricant:7320760059555
Image 1

HSS-E fraise longueur moyenne a rainurer avec queue conique DIN 844K W 40° brilliante 2 lèvres pour acier non alliér <400 N/mm², cuivre rouge et aluminium
Ajouter à la liste

68,88 €/ Unitéhors TVA

83,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise à clavette
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
Matériau
HSS-co
Norme DIN
844K
Tolérance
E8