72,40 €/ Unitéhors TVA
87,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Fraise sur tige |
Diamètre | 16 mm |
Longueur de coupe maximale | 63 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Longueur totale | 123 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | Gauche |
Matériau | HSS-co |
Norme DIN | 844L |
Tolérance | E8 |