Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer HSCo extra longue avec queue weldon DIN 844 L N non traitée 3 dents Ø 10X 95 mm

  • ERIKS:11677654
  • Fabricant:7320760126233
Image 1

HSS-E fraise extra longueu a rainurer avec queue conique DIN 844L N 30° brilliante 3 lèvres pour acier non alliér <700 N/mm², titane, nickel et alliages de cuivre
Ajouter à la liste

40,88 €/ Unitéhors TVA

49,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise sur tige
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
95 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
Gauche
Matériau
HSS-co
Norme DIN
844L
Tolérance
E8