Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer, C353 Série, HSS-E-PM, 15 mm Dia., 73 mm LG

  • ERIKS:11677688
  • Fabricant:7320760573143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

76,32 €/ Unitéhors TVA

92,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C353
Type
Slot drill
Diamètre
15 mm
Longueur de coupe
16 mm
Longueur totale
73 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
327-D 
Revêtement
nitrure d’aluminium-chrome
Matériau
HSS-E-PM
Angle d'hélice
30 °
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Non
Approprié pour acier
Oui
Poids
0.0671 kg
Diamètre de tige
12 mm
Norme
ISO C35315.0, ANSI C35315.0
Tolérance du diamètre de queue
H6
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H6
Longueur fonctionnelle
27.5 mm
Longueur de goujure
16 mm
Convient pour la fonte
Oui
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
15 mm
Feature EFI09039_INH
0.5906 in
Feature EF016302_
Non
Diamètre d'arbre
12 mm
Feature EFI01084_INH
0.4724 in
Feature EF013798_
Queue Weldon
Feature EFI01897_INH
0.6299 in
Feature EFI00369_INH
2.874 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Feature EF014628_
Non
Feature EF011359_
HSS-E-PM