Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer, C352 Série, HSS-E-PM, 20 mm Dia., 104 mm LG

  • ERIKS:11677675
  • Fabricant:7320760573013
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

115,20 €/ Unitéhors TVA

139,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C352
Type
Slot drill
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe
38 mm
Longueur totale
104 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
844-K
Revêtement
nitrure d’aluminium-chrome
Matériau
HSS-E-PM
Angle d'hélice
30 °
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Non
Approprié pour acier
Oui
Poids
0.2106 kg
Diamètre de tige
20 mm
Norme
ISO C35220.0, ANSI C35220.0
Tolérance du diamètre de queue
H6
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H6
Longueur fonctionnelle
53.5 mm
Longueur de goujure
38 mm
Convient pour la fonte
Oui
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
20 mm
Feature EFI09039_INH
0.7874 in
Feature EF016302_
Non
Diamètre d'arbre
20 mm
Feature EFI01084_INH
0.7874 in
Feature EF013798_
Queue Weldon
Feature EFI01897_INH
1.4961 in
Feature EFI00369_INH
4.0945 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Oui
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Feature EF014628_
Non
Feature EF011359_
HSS-E-PM