Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer, C159 Série, HSS-E, 8 mm Dia., 69 mm LG

  • ERIKS:11677116
  • Fabricant:7320760059630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

31,28 €/ Unitéhors TVA

37,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C159
Type
Slot drill
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe
19 mm
Longueur totale
69 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
844-K
Revêtement
Clair
Matériau
HSS-E
Angle d'hélice
40 °
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Non
Poids
0.036 kg
Diamètre de tige
10 mm
Norme
ISO C1598.0, ANSI C1598.0
Tolérance du diamètre de queue
H6
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H6
Longueur de goujure
19 mm
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
8 mm
Feature EFI09039_INH
0.315 in
Feature EF016302_
Non
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Feature EF013798_
Queue Weldon
Feature EFI01897_INH
0.748 in
Feature EFI00369_INH
2.7165 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Feature EF014628_
Non
Feature EF011359_
HSS-E