Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer, C159 Série, HSS-E, 14 mm Dia., 83 mm LG

  • ERIKS:11677105
  • Fabricant:7320760059524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

50,64 €/ Unitéhors TVA

61,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C159
Type
Slot drill
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe
26 mm
Longueur totale
83 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
844-K
Revêtement
Clair
Matériau
HSS-E
Angle d'hélice
40 °
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Non
Poids
0.068 kg
Diamètre de tige
12 mm
Norme
ISO C15914.0, ANSI C15914.0
Tolérance du diamètre de queue
H6
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H6
Longueur fonctionnelle
37.5 mm
Longueur de goujure
26 mm
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
14 mm
Feature EFI09039_INH
0.5512 in
Feature EF016302_
Non
Diamètre d'arbre
12 mm
Feature EFI01084_INH
0.4724 in
Feature EF013798_
Queue Weldon
Feature EFI01897_INH
1.0236 in
Feature EFI00369_INH
3.2677 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Feature EF014628_
Non
Feature EF011359_
HSS-E