Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainurer, C126 Série, HSS-E-PM, 5 mm Dia., 52 mm LG

  • ERIKS:11677052
  • Fabricant:7320760354117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,32 €/ Unitéhors TVA

34,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C126
Type
Slot drill
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe
8 mm
Longueur totale
52 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
327-D 
Revêtement
TiCN
Matériau
HSS-E-PM
Angle d'hélice
30 °
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Non
Approprié pour acier
Oui
Poids
0.0118 kg
Diamètre de tige
6 mm
Norme
ISO C1265.0, ANSI C1265.0
Tolérance du diamètre de queue
H6
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H6
Longueur de goujure
8 mm
Convient pour la fonte
Oui
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
5 mm
Feature EFI09039_INH
0.1969 in
Feature EF016302_
Non
Diamètre d'arbre
6 mm
Feature EFI01084_INH
0.2362 in
Feature EF013798_
Queue Weldon
Feature EFI01897_INH
0.315 in
Feature EFI00369_INH
2.0472 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Feature EF014628_
Non
Feature EF011359_
HSS-E-PM