40,64 €/ Unitéhors TVA
49,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | C126 |
Type | Slot drill |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de coupe | 13 mm |
Longueur totale | 63 mm |
Système d'enregistrement | Weldon |
Norme DIN | 327-D |
Revêtement | TiCN |
Matériau | HSS-E-PM |
Angle d'hélice | 30 ° |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Convient pour les métaux non ferreux | Non |
Approprié pour acier | Oui |
Poids | 0.037 kg |
Diamètre de tige | 10 mm |
Norme | ISO C12610.0, ANSI C12610.0 |
Tolérance du diamètre de queue | H6 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H6 |
Longueur fonctionnelle | 22.5 mm |
Longueur de goujure | 13 mm |
Convient pour la fonte | Oui |
Feature EF015589_ | Non |
Approprié pour céramique | Non |
Adapté au verre | Non |
Diamètre du foret | 10 mm |
Feature EFI09039_INH | 0.3937 in |
Feature EF016302_ | Non |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.3937 in |
Feature EF013798_ | Queue Weldon |
Feature EFI01897_INH | 0.5118 in |
Feature EFI00369_INH | 2.4803 in |
Avec blocage rapide | Non |
Arbre de roue à extrémité plate | Non |
Avec foret de centrage | Non |
Foret bilatéral | Non |
Feature EF015029_ | Non |
Feature EF014628_ | Non |
Feature EF011359_ | HSS-E-PM |