Eriks
DORMER

DORMER Fraise à rainure T HSCo avec queue weldon et filet de serrage DIN 851 N non traitée 6 dents Ø 16X62 mm

  • ERIKS:11678299
  • Fabricant:7320760074459
Image 1

HSS-E fraise pour des rainures forme T avec queue conique avec queue filleté DIN 851 N 12° brilliante 6/8-lèvres pour acier <1620 N/mm², acier inoxydable, fonte, titane- et nickelalliage, cuivre- et alliages d'aluminium
Ajouter à la liste

149,60 €/ Unitéhors TVA

181,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Fraise pour rainures en T
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe
8 mm
Longueur totale
62 mm
Système d'enregistrement
Weldon
Norme DIN
851
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
6
Tolérance
D11