45,44 €/ Unitéhors TVA
54,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E650 |
Type | Combination Drill-Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M4X0,70 |
Dimension de filetage | 4 |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 65 mm |
Longueur de filetage | 12 mm |
Longueur de coupe | 12 mm |
Diamètre d'arbre | 4 mm |
Diamètre | 4 mm |
Revêtement | Trempé à la vapeur |
Angle d'hélice | 30 ° |
Tolérance | 6H |
Nombre de gorges | 2 |
Poids | 0.0045 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |