Eriks
DORMER

DORMER Foret-taraud combiné, E650 Série, Métrique Filetage, M3X0,50, HSS

  • ERIKS:11681648
  • Fabricant:7320760167861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

44,56 €/ Unitéhors TVA

53,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E650
Type
Combination Drill-Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M3X0,50
Dimension de filetage
3
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
10 mm
Longueur de coupe
10 mm
Diamètre d'arbre
3.15 mm
Diamètre
3.15 mm
Revêtement
Trempé à la vapeur
Angle d'hélice
30 °
Tolérance
6H
Nombre de gorges
2
Poids
0.006 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond