Eriks
DORMER

DORMER Foret-taraud combiné, E650 Série, Métrique Filet, M5 Filet, HSS

  • ERIKS:11681650
  • Fabricant:7320760127568
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

48,00 €/ Unitéhors TVA

58,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E650
Type
Combination Drill-Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M5
Dimension de filetage
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
69 mm
Longueur de filetage
15 mm
Longueur de coupe
10 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Ouverture de clé
4 mm
Diamètre
5 mm
Revêtement
Vapeur trempé
Angle d'hélice
30 °
Tolérance
6H
Poids
0.01 kg
Type de chanfrein de filetage
Semi-finisseur (2-3 filets)
Type de filetage
Métrique
Taille de filetage (pouce)
0.1654
Feature EFI01084_INH
0.1969 in
Pas de filetage
0.8 mm
Feature EFI03712_INH
0.0315 in
Feature EFI00368_INH
0.5906 in
Feature EFI01897_INH
0.3937 in
Feature EFI00369_INH
2.7165 in
Filet gauche
Non
Feature EF011359_
HSS
Feature EF015029_
Non