Eriks
DORMER

DORMER Foret-taraud combiné, E650 Série, Métrique Filet, M16 Filet, HSS

  • ERIKS:14562950
  • Fabricant:7320760127544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E650
Type
Combination Drill-Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M16
Dimension de filetage
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Non
Approprié pour acier ino
Non
Filetage court
Non
Longueur totale
134 mm
Longueur de filetage
32 mm
Longueur de coupe
32 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Ouverture de clé
10 mm
Diamètre
16 mm
Revêtement
Vapeur trempé
Angle d'hélice
30 °
Tolérance
6H
Poids
0.1188 kg
Type de chanfrein de filetage
Semi-finisseur (2-3 filets)
Type de filetage
Métrique
Taille de filetage (pouce)
0.5512
Feature EFI01084_INH
0.4921 in
Pas de filetage
2 mm
Feature EFI03712_INH
0.0787 in
Feature EFI00368_INH
1.2598 in
Feature EFI01897_INH
1.2598 in
Feature EFI00369_INH
5.2756 in
Filet gauche
Non
Feature EF011359_
HSS
Feature EF015029_
Non