Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX longueur Jobber, A900 Série, HSS-E, 20 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:11919655
  • Fabricant:7320760047774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

261,10 €/ Unitéhors TVA

315,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A900
Type
Jobber length PFX drill
Diamètre
20 mm
Diamètre
25/32 in
Longueur de coupe
140 mm
Longueur totale
205 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.34 kg
Diamètre de tige
20 mm
Norme
DIN /ANSI
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
140 mm
Longueur de goujure
140 mm
Rapport longueur utile diamètre
6