Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX longueur Jobber, A900 Série, HSS-E, 1.9 mm Dia., 46 mm LG

  • ERIKS:11919607
  • Fabricant:7320760046388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,99 €/ Unitéhors TVA

8,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A900
Type
Jobber length PFX drill
Diamètre
1.9 mm
Diamètre
5/64 in
Longueur de coupe
22 mm
Longueur totale
46 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.0036 kg
Diamètre de tige
1.9 mm
Norme
DIN /ANSI
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
22 mm
Longueur de goujure
22 mm
Rapport longueur utile diamètre
6