Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX longue série, A940, HSS-E, 5 mm Dia., 132 mm LG

  • ERIKS:11920179
  • Fabricant:7320760056646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

20,06 €/ Unitéhors TVA

24,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A940
Type
Long series PFX drill
Diamètre
5 mm
Diamètre
13/64 in
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
132 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.01399 kg
Diamètre de tige
5 mm
Norme
DIN /ANSI
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
87 mm
Longueur de goujure
87 mm
Rapport longueur utile diamètre
10