25,34 €/ Unitéhors TVA
30,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A940 |
Type | Long series PFX drill |
Diamètre | 5.8 mm |
Diamètre | 15/64 in |
Longueur de coupe | 91 mm |
Longueur totale | 139 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Clair |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-E |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 130 ° |
Poids | 0.024 kg |
Norme | DIN /ANSI |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 91 mm |
Longueur de goujure | 91 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 10 |