22,82 €/ Unitéhors TVA
27,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A977 |
Type | Extra long length PFX drill |
Diamètre | 2 mm |
Diamètre | 5/64 in |
Longueur de coupe | 110 mm |
Longueur totale | 160 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1869/2 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Clair |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-E |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 130 ° |
Poids | 0.0026 kg |
Diamètre de tige | 2 mm |
Norme | DIN 1869 / 2 |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 110 mm |
Longueur de goujure | 110 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 20 |