Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX extra long, A976 Série, HSS-E, 9 mm Dia., 250 mm LG

  • ERIKS:11675618
  • Fabricant:7320760148679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

80,50 €/ Unitéhors TVA

97,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A976
Type
Extra long length PFX drill
Diamètre
9 mm
Diamètre
11/32 in
Longueur de coupe
175 mm
Longueur totale
250 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869/1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.0815 kg
Diamètre de tige
9 mm
Norme
DIN 1869 / 1
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
175 mm
Longueur de goujure
175 mm
Rapport longueur utile diamètre
15