Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX extra long, A976 Série, HSS-E, 6 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:23092553
  • Fabricant:7320760148617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

39,06 €/ Unitéhors TVA

47,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A976
Type
Extra long length PFX drill
Diamètre
6 mm
Diamètre
15/64 in
Longueur de coupe
140 mm
Longueur totale
205 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869/1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.03 kg
Diamètre de tige
6 mm
Norme
DIN 1869 / 1
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
140 mm
Longueur de goujure
140 mm
Rapport longueur utile diamètre
15