Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX extra long, A976 Série, HSS-E, 2.5 mm Dia., 140 mm LG

  • ERIKS:11675568
  • Fabricant:7320760148525
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

20,27 €/ Unitéhors TVA

24,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A976
Type
Extra long length PFX drill
Diamètre
2.5 mm
Diamètre
3/32 in
Longueur de coupe
95 mm
Longueur totale
140 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869/1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.0037 kg
Diamètre de tige
2.5 mm
Norme
DIN 1869/1
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
95 mm
Longueur de goujure
95 mm
Rapport longueur utile diamètre
15