Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX à queue courte, A920 Série, HSS-E, 3.2 mm Dia., 49 mm LG

  • ERIKS:11919908
  • Fabricant:7320760050897
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,64 €/ Unitéhors TVA

8,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A920
Type
Stub Length PFX Drill
Diamètre
3.2 mm
Diamètre
1/8 in
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
1.5/32
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.0026 kg
Diamètre de tige
3.2 mm
Norme
DIN /ANSI
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
18 mm
Longueur de goujure
18 mm
Rapport longueur utile diamètre
3