Eriks
DORMER

DORMER Foret PFX à queue courte, A920 Série, HSS-E, 2.5 mm Dia., 43 mm LG

  • ERIKS:11919895
  • Fabricant:7320760050804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A920
Type
Stub Length PFX Drill
Diamètre
2.5 mm
Diamètre
3/32 in
Longueur de coupe
14 mm
Longueur totale
43 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
1.5/32
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
130 °
Poids
0.0014 kg
Diamètre de tige
2.5 mm
Norme
DIN /ANSI
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
14 mm
Longueur de goujure
14 mm
Rapport longueur utile diamètre
3