Eriks
DORMER

DORMER Foret longueur standard, A777 Série, HSS-E, 4.1 mm Dia., 75 mm LG

  • ERIKS:11674997
  • Fabricant:7320760375112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,87 €/ Unitéhors TVA

8,31 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A777
Type
Jobber Length Drill
Diamètre
4.1 mm
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
75 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Bronze
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-E
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
135 °
Poids
0.0056 kg
Diamètre de tige
4.1 mm
Norme
DIN 338
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
43 mm
Longueur de goujure
43 mm
Rapport longueur utile diamètre
4