396,90 €/ Unitéhors TVA
480,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A130 |
Type | Jobber Length Drill |
Diamètre | 43 mm |
Longueur de coupe | 210 mm |
Longueur totale | 359 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 2.04 kg |
Norme | DIN 345 |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 210 mm |
Longueur de goujure | 210 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 4 |