Eriks
DORMER

DORMER Foret longueur standard, A130 Série, HSS, 25.4 mm Dia., 286 mm LG

  • ERIKS:11673487
  • Fabricant:7320760021446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

102,90 €/ Unitéhors TVA

124,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A130
Type
Jobber Length Drill
Diamètre
25.4 mm
Longueur de coupe
165 mm
Longueur totale
286 mm
Système d'enregistrement
Cône morse
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
118 °
Poids
0.6324 kg
Diamètre de tige
25.4 mm
Norme
DIN 345
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
165 mm
Longueur de goujure
165 mm
Rapport longueur utile diamètre
4