Eriks
DORMER

DORMER Foret longueur standard, A108 Série, HSS, 15/32" Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:11672950
  • Fabricant:7320760007907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,51 €/ Unitéhors TVA

41,76 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A108
Type
Jobber Length Drill
Diamètre
11.91 mm
Diamètre
15/32'' in
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
135 °
Poids
0.091 kg
Diamètre de tige
11.91 mm
Norme
DIN 338
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
101 mm
Longueur de goujure
101 mm
Rapport longueur utile diamètre
4