Eriks
DORMER

DORMER Foret longueur standard, A100 Série, HSS, 19.5 mm Dia., 205 mm LG

  • ERIKS:11672532
  • Fabricant:7320760001301
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce foret de longueur standard présente un diamètre de 19,5 mm et une longueur totale de 205 mm. Fabriqué en HSS avec une finition revenue à la vapeur, il est conçu pour le perçage 4xD dans des applications sur acier. La queue cylindrique conforme à la norme DIN 338 et l’angle de pointe de 118° assurent des performances précises et fiables. La goujure hélicoïdale standard et la tolérance h8 garantissent des résultats constants pour un usage industriel.

Caractéristiques
  • La finition trempée à la vapeur offre une résistance à l'usure améliorée et une friction réduite lors du perçage
  • La construction en acier rapide permet des performances robustes dans des applications exigeantes de l’acier
  • La norme DIN 338 garantit la compatibilité avec les exigences d’outillage de l’industrie
  • L’angle de pointe de 118° assure un centrage précis et réduit le déviation à l’entrée
  • Le rapport utilisable profondeur sur diamètre 4xD permet un perçage plus profond sans retrait intermittent
Application et utilisation
  • Utilisé avec des matériaux en acier pour le perçage de trous débouchants et borgnes
  • Idéal pour le perçage polyvalent dans des environnements de fabrication industrielle
  • Compatible avec les machines nécessitant des forets à queue cylindrique selon la norme DIN 338
Ajouter à la liste

68,25 €/ Unitéhors TVA

82,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A100
Type
Jobber Length Drill
Diamètre
19.5 mm
Diamètre
3/4 in
Longueur de coupe
140 mm
Longueur totale
205 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
118 °
Poids
0.3153 kg
Diamètre de tige
19.5 mm
Norme
DIN 338
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
140 mm
Longueur de goujure
140 mm
Rapport longueur utile diamètre
4
A
A10019.5
Diamètre du foret
19.5 mm
Feature EFI09039_INH
0.77 in
Diamètre d'arbre
19.5 mm
Feature EFI01084_INH
0.77 in
Feature EF013798_
Droit
Feature EFI00369_INH
8.07 in
Angle de la pointe
118 °
Feature EF013813_
Droite
Feature EF011359_
HSS