Eriks
DORMER

DORMER Foret longueur standard, A100 Série, HSS, 1.45 mm Dia., 40 mm LG

  • ERIKS:11672490
  • Fabricant:7320760000410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,55 €/ Unitéhors TVA

3,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A100
Type
Jobber Length Drill
Diamètre
1.45 mm
Longueur de coupe
18 mm
Longueur totale
40 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
118 °
Poids
0.00042 kg
Diamètre de tige
1.45 mm
Norme
DIN 338
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
18 mm
Longueur de goujure
18 mm
Rapport longueur utile diamètre
4