25,87 €/ Unitéhors TVA
31,30 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A110 |
Type | Long Series Drill |
Diamètre | 9.7 mm |
Longueur de coupe | 121 mm |
Longueur totale | 184 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 340 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.0788 kg |
Diamètre de tige | 9.7 mm |
Norme | DIN 340 |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 121 mm |
Longueur de goujure | 121 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 6 |