Eriks
DORMER

DORMER Foret longue série, A110, HSS, 6.75 mm Dia., 156 mm LG

  • ERIKS:11673126
  • Fabricant:7320760011669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A110
Type
Long Series Drill
Diamètre
6.75 mm
Longueur de coupe
102 mm
Longueur totale
156 mm
Modèle
Laminée-roulée
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
340
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
118 °
Poids
0.0327 kg
Diamètre de tige
6.75 mm
Norme
DIN 340
Tolérance du diamètre de queue
h8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
h8
Longueur fonctionnelle
102 mm
Longueur de goujure
102 mm
Rapport longueur utile diamètre
6