11,10 €/ Unitéhors TVA
13,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A110 |
Type | Long Series Drill |
Diamètre | 6.4 mm |
Diamètre | 1/4 in |
Longueur de coupe | 97 mm |
Longueur totale | 148 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 340 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Adapté à la pierre | Non |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.0275 kg |
Diamètre de tige | 6.4 mm |
Norme | DIN 340 |
Tolérance du diamètre de queue | h8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | h8 |
Longueur fonctionnelle | 97 mm |
Longueur de goujure | 97 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 6 |