Eriks
DORMER

DORMER Foret hélicoïdal, A777 Série, HSS-E, 12.5 mm Dia., 151 mm LG

  • ERIKS:11674964
  • Fabricant:7320760374672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,63 €/ Unitéhors TVA

60,05 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A777
Type
Jobber Drill Bit
Diamètre
12.5 mm
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
151 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Revêtement
Bronze
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-E
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
135 °
Poids
0.1035 kg
Diamètre de tige
12.5 mm
Norme
ISO A77712.5, ANSI A77712.5
Tolérance du diamètre de queue
H8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
101 mm
Rapport longueur utile diamètre
4
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
12.5 mm
Feature EFI09039_INH
0.4921 in
Feature EF016302_
Oui
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Feature EFI01084_INH
0.4921 in
Feature EF013798_
Queue cylindrique/droite
Feature EFI01897_INH
3.9764 in
Feature EFI00369_INH
5.9449 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Angle de la pointe
135 °
Feature EF014628_
Non
Feature EF013813_
A droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt