9,21 €/ Unitéhors TVA
11,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A108 |
Type | Jobber Drill Bit |
Diamètre | 6.2 mm |
Longueur de coupe | 63 mm |
Longueur totale | 101 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | DIN 338 |
Revêtement | Vapeur trempé |
Angle de pointe | 135 ° |
Matériau | HSS |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Approprié pour acier | Oui |
Angle de coupe | 135 ° |
Poids | 0.017 kg |
Diamètre de tige | 6.2 mm |
Norme | ISO A1086.2, ANSI A1086.2 |
Tolérance du diamètre de queue | H8 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H8 |
Longueur de goujure | 63 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 4 |
Convient pour la fonte | Non |
Feature EF015589_ | Non |
Approprié pour céramique | Non |
Adapté au verre | Non |
Diamètre du foret | 6.2 mm |
Feature EFI09039_INH | 0.2441 in |
Feature EF016302_ | Oui |
Diamètre d'arbre | 6.2 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.2441 in |
Feature EF013798_ | Queue cylindrique/droite |
Feature EFI01897_INH | 2.4803 in |
Feature EFI00369_INH | 3.9764 in |
Avec blocage rapide | Non |
Arbre de roue à extrémité plate | Non |
Avec foret de centrage | Non |
Foret bilatéral | Non |
Feature EF015029_ | Non |
Angle de la pointe | 135 ° |
Feature EF014628_ | Non |
Feature EF013813_ | A droite |
Feature EF011359_ | Acier rapide |