Eriks
DORMER

DORMER Foret hélicoïdal, A108 Série, HSS, 10.2 mm Dia., 133 mm LG

  • ERIKS:23092440
  • Fabricant:7320760007655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,46 €/ Unitéhors TVA

32,02 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A108
Type
Jobber Drill Bit
Diamètre
10.2 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
135 °
Poids
0.0596 kg
Diamètre de tige
10.2 mm
Norme
ISO A10810.2, ANSI A10810.2
Tolérance du diamètre de queue
H8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
87 mm
Rapport longueur utile diamètre
4
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
10.2 mm
Feature EFI09039_INH
0.4016 in
Feature EF016302_
Oui
Diamètre d'arbre
10.2 mm
Feature EFI01084_INH
0.4016 in
Feature EF013798_
Queue cylindrique/droite
Feature EFI01897_INH
3.4252 in
Feature EFI00369_INH
5.2362 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Angle de la pointe
135 °
Feature EF014628_
Non
Feature EF013813_
A droite
Feature EF011359_
Acier rapide