Eriks
DORMER

DORMER Foret hélicoïdal, A002 Série, HSS, 9.7 mm Dia

  • ERIKS:23092792
  • Fabricant:7320760351413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : avec affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Grâce au revêtement TiN, le foret obtient de meilleurs résultats avec les mêmes valeurs de coupe ou des valeurs de coupe plus élevées pour augmenter la productivité.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A002
Diamètre
9.7 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
118 °
Poids
0.0532 kg
Diamètre de tige
9.7 mm
Norme
DIN 338
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
87 mm
Rapport longueur utile diamètre
4