Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A002 |
Diamètre | 9.6 mm |
Longueur de coupe | 87 mm |
Longueur totale | 133 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | DIN 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |
Approprié pour acier | Oui |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.0525 kg |
Diamètre de tige | 9.6 mm |
Norme | DIN 338 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H8 |
Longueur de goujure | 87 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 4 |