Eriks
DORMER

DORMER Foret hélicoïdal, A002 Série, HSS, 3.1 mm Dia

  • ERIKS:23092722
  • Fabricant:7320760350584
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jobber drill with cyl. shankDesign: With precision ground point as well as high concentricity and pitch accuracy. The TiN coating gives the drill a longer tool life with the same cutting data or higher cutting values to increase productivity.
Ajouter à la liste

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A002
Diamètre
3.1 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
118 °
Poids
0.0029 kg
Diamètre de tige
3.1 mm
Norme
DIN 338
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
36 mm
Rapport longueur utile diamètre
4