0,17 €/ Unitéhors TVA
0,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A002 |
Diamètre | 11.7 mm |
Longueur de coupe | 94 mm |
Longueur totale | 142 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | DIN 338 |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Approprié pour acier | Oui |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.078 kg |
Diamètre de tige | 11.7 mm |
Norme | DIN 338 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H8 |
Longueur de goujure | 94 mm |
Rapport longueur utile diamètre | 4 |