Eriks
DORMER

DORMER Foret hélicoïdal, A002 Série, HSS, 11.2 mm Dia

  • ERIKS:14589986
  • Fabricant:7320760351604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jobber drill with cyl. shankDesign: With precision ground point as well as high concentricity and pitch accuracy. The TiN coating gives the drill a longer tool life with the same cutting data or higher cutting values to increase productivity.
Ajouter à la liste

15,73 €/ Unitéhors TVA

19,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A002
Diamètre
11.2 mm
Longueur de coupe
94 mm
Longueur totale
142 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Revêtement
TiN
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
118 °
Poids
0.075 kg
Diamètre de tige
11.2 mm
Norme
DIN 338
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
94 mm
Rapport longueur utile diamètre
4