Design: A510 with precision ground point as well as high concentricity and pitch accuracy. With the special Dormer ADX geometry, you achieve improved drilling quality in addition to significantly increased performance.
47,95 €/ Unitéhors TVA
58,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Diamètre | 8.5 mm |
Longueur de coupe | 75 mm |
Longueur totale | 117 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS |