Eriks
DORMER

DORMER Foret extra-long, A978 Série, HSS-E, 6 mm Dia., 330 mm LG

  • ERIKS:11675652
  • Fabricant:7320760148907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

56,70 €/ Unitéhors TVA

68,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A978
Type
Extra Length Drill Bit
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe
225 mm
Longueur totale
330 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869/3
Revêtement
Clair
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Non
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
130 °
Poids
0.0674 kg
Diamètre de tige
6 mm
Norme
ISO A9786.0X330, ANSI A9786.0X330
Tolérance du diamètre de queue
H8
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Longueur de goujure
225 mm
Rapport longueur utile diamètre
25
Convient pour la fonte
Non
Feature EF015589_
Non
Approprié pour céramique
Non
Adapté au verre
Non
Diamètre du foret
6 mm
Feature EFI09039_INH
0.2362 in
Feature EF016302_
Oui
Diamètre d'arbre
6 mm
Feature EFI01084_INH
0.2362 in
Feature EF013798_
Queue cylindrique/droite
Feature EFI01897_INH
8.8583 in
Feature EFI00369_INH
12.9921 in
Avec blocage rapide
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Avec foret de centrage
Non
Foret bilatéral
Non
Feature EF015029_
Non
Angle de la pointe
130 °
Feature EF014628_
Non
Feature EF013813_
A droite
Feature EF011359_
Acier rapide au cobalt